TS-4185B オーブントースター ツインバード 77396122 TS-4185B オーブントースター ツインバード 77396122 TS-4185B オーブントースター ツインバード 77396122 TS-4185B オーブントースター ツインバード 77396122

オーブントースター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77396122 品番TS-4185B
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。
食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80〜250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。

消費電力(W)1200 ブラック 枚数4 付属品天板、焼き網 寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245 質量(kg)約3.6 電源AC100V 50-60 Hz 天板寸法(mm)約250×250 (内寸法) 電源コード(m)約1.0 温度調節範囲(℃)約80〜250 庫内寸法(mm)約285×280×90 タイマー約15分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする