※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

270-410B-26-50 脱げないココピタ メンズ 浅履き 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭 岡本[靴下] 77396288 270-410B-26-50 脱げないココピタ メンズ 浅履き 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭 岡本[靴下] 77396288

脱げないココピタ メンズ 浅履き 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77396288 品番270-410B-26-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「浅履き」のメンズショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。
おすすめシューズ:スリッポン・ローファー

ライトグレー 材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン サイズ(cm)25〜27 指タイプ通常 入数1足 機能コの字ストッパー 標準質量(g/片足)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする