※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

230-413C-24-90 脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭 岡本[靴下] 77396358 230-413C-24-90 脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭 岡本[靴下] 77396358

脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77396358 品番230-413C-24-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「見せないスニーカー丈」のレディースショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。
スニーカー専用設計で口ゴムと足底のWサポートが足にフィットします。
おすすめシューズ:スニーカー

ブラック 機能コの字ストッパー 指タイプ通常 サイズ(cm)23〜25 材質ポリエステル・ポリウレタン 入数1足 標準質量(g/片足)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする