※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

230-414C-24-50 脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 ハート柄 先丸 さらっと実感プラス消臭 岡本[靴下] 77396367 230-414C-24-50 脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 ハート柄 先丸 さらっと実感プラス消臭 岡本[靴下] 77396367

脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 ハート柄 先丸 さらっと実感プラス消臭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77396367 品番230-414C-24-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「見せないスニーカー丈」のレディースショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。
スニーカー専用設計で口ゴムと足底のWサポートが足にフィットします。
おすすめシューズ:スニーカー

ライトグレー 材質ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)23〜25 指タイプ通常 入数1足 機能コの字ストッパー 標準質量(g/片足)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする