※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

230-412C-24-64 脱げないココピタ レディース やや深履き 丸編み ロゴ刺繍 先丸 さらっと実感プラス消臭 岡本[靴下] 77396376 230-412C-24-64 脱げないココピタ レディース やや深履き 丸編み ロゴ刺繍 先丸 さらっと実感プラス消臭 岡本[靴下] 77396376

脱げないココピタ レディース やや深履き 丸編み ロゴ刺繍 先丸 さらっと実感プラス消臭

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77396376 品番230-412C-24-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「やや深履き」のレディースショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。
おすすめシューズ:ローファー

サックス 材質ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)23〜25 指タイプ通常 入数1足 機能コの字ストッパー 標準質量(g/片足)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77396376
2023-06-20
用途:
普段使い

本当に脱げません。履き心地もさらっとして、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする