※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77396455 品番 #80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載JSAAB種適合セーフティブーツ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
履き口が柔らかくて足当たりが良い
マジック部分と後部に反射材採用
着脱楽々のダブルマジック
足に馴染みやすいナイロンオックス素材採用
ゆったりとした足入れ
くるぶしパットがあり、痛くなりにくい

サイズ(cm)25 足幅3E ブラック 機能耐油・耐滑・クッション性 形状ハイカット 規格JSAA規格 材質(アッパー)編物 材質(ソール)ゴム底(耐油) 標準質量(g/片足)345 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
造園
サービス業

今まで使用していた靴と比較してかなり軽量です。靴の重さが50グラムの差があると1日20000歩を歩く計算で1トンの差ができます。今までの靴では、夕方になると足が重かったのですが、これに替えてからは足のむくみや重さが軽減されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする