※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ低温用グリップなし プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属) 注文コード77403254 品番MG-11E-TS1-ANP
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はタイプ・プラグ形状など18種類から選べます 他の種類を見る

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。

熱電対Eタイプ コード種類Φ2.3mmシリコン被覆コード耐熱240℃(MG-11、MG-13、MG-21、MG-23) コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属) タイプ低温用グリップなし ヘッド寸法(mm)□27×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする