※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
低温用グリップあり
プラグ形状
標準プラグ(熱電対同種金属)
注文コード
77403315
品番
MG-23E-TS1-ASP
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・プラグ形状
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
ヘッド径(Φmm)
14
熱電対
Eタイプ
コード種類
Φ2.3mmシリコン被覆コード耐熱240℃(MG-11、MG-13、MG-21、MG-23)
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ(熱電対同種金属)
タイプ
低温用グリップあり