※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
高温用グリップあり
プラグ形状
ミニプラグ(熱電対同種金属)
注文コード
77403333
品番
MG-24E-GW1-ANP
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・プラグ形状
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
ヘッド径(Φmm)
14
熱電対
Eタイプ
コード種類
1.2×1.7mmガラス繊維被覆コード耐熱300℃(MG-22、MG-24、MG-62、MG-64)
コード長さ(m)
1
プラグ形状
ミニプラグ(熱電対同種金属)
タイプ
高温用グリップあり