サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の カゴ
ニューバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77423274
品番
10306000BR
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
伸縮式の為、未使用時、持ち運び時にコンパクト。
容量(L)
30.1
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
422×281×221
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
570×361×237
色
ブラウン
用途
買い物かご
種別
103060-00BR
材質
PP
形状
角型
有効内寸(mm)
422×281×221
内寸(mm)
476×337×221
外寸法(mm)
570×361×237
折りたたみ時高さ(mm)
79
取手
あり
嵌合商品
サンショップカーゴ大-2(把手付き)
注意
※組立、折り畳みについては、説明書をお読みくださいますようお願い申し上げます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800