アイデア・サポート
舗装用鉄柄タンパ(オレンジ) 長方形タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77423947
品番
ISTPO180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。
底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)
1230
先幅(mm)
180
径(Φmm)
32
タイプ
長方形
奥行(mm)
100
厚さ(mm)
9
質量(kg)
約3.8
材質
鉄製(一体型)
色
オレンジ
注意
※転圧以外の用途に使用しないでください。破損や事故の元になります。
※本体にひび、曲がり等が見られた場合は使用を中止してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません