アイデア・サポート
舗装用五角タンパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1本
注文コード
77423999
品番
IS060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
左右非対称のユニークな形状で、フェンス下等の転圧しにくい場所に最適です。
長さ(mm)
1300
径(Φmm)
34
厚さ(mm)
底板:9
タイプ
不等辺五角形
質量(kg)
約3.7
材質
鉄製
注意
※転圧以外の用途に使用しないでください。破損や事故の元になります。
※本体にひび、曲がり等が見られた場合は使用を中止してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77423999
IS060
13000044
IS060
舗装用五角タンパ
アイデア・サポート
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました