アイデア・サポート
焼きコテ 丸底型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77424035
品番
ISIR101R
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
すりつけ作業や狭い所の仕上げ作業に使用する焼きコテです。
プロパンバーナーなどで加熱して使用します。
無理の無い姿勢で使えます
平底型、丸底型 2種類の底面形状
材質
鉄製
長さ(mm)
1600
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
底板:200×150×19(曲げ加工)
質量(kg)
約8.0
タイプ
丸底型
注意
※転圧以外の用途に使用しないでください。破損や事故の元になります。
※本体にひび、曲がり等が見られた場合は使用を中止してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません