木製曲げ輪ふるい(通し)30cmタイプ 粗目(7.5mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77424096 品番OU031-07
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。
軽くて丈夫!
重さわずか660gの超軽量!
ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。
職人手作り
専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。

網目(mm)粗目:7.5 寸法(Φ×高さH)(mm)300×86 質量(g)約520 材質(本体)ヒノキ 材質メッシュ:ステンレス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする