まるわ
まるわの 使いきり手袋
まるわの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
77424586
品番
MH-581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
エンボス加工ではめやすくてぬぎやすい。
左右兼用で経済的。
使い切りタイプ。
本品は、食品衛生法、食品添加物など規格基準に適合しています。
色
ブルー
入数(枚)
100
材質
ポリエチレン
全長(cm)
27
タイプ
エンボス
規格
食品衛生法適合
用途
食品加工や調理、ゴミの処理に。園芸、農作業、塗装などの軽作業に。医療、介護、福祉に。毛染めなどの美容、理容作業に。ペットのお世話など。
注意
※本品は使い切り手袋ですので、繰り返しご使用はしないでください。
※かゆみ、かぶれ、湿疹などを感じた場合は、すぐにご使用を中止し、医師にご相談ください。
※薬品や溶剤、油類を扱う作業には使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。
※尖ったものや鋭利なものには使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
※火気のそばで使用しないでください。
※お子様の手が届かないところに保管してください。
※直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。