Nタイプノズル(200A絶縁付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 77424787 品番 038 041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

CO2溶接トーチ用交換部品

タイプCSL-18/20ストレートノズル 電流(A)180/200 全長(mm)75 ノズル内径(Φmm)16 先端外径(Φmm)19 取付外径(Φmm)19 適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ) 適合機種CSL-18、20 適合電流(A)350A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05869263
2022-09-25
用途:
溶接時
ナカノ自動車販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使っていたものと品質は余り変わらないです。
消耗品ですので、品質より値段です。GOOD

対象商品:
05869272
2022-09-09
用途:
溶接作業時
株式会社山中製作所 様 (製造業)

正規メーカーさんと品質比べると余り変わらないです。
金額安いです。ずっと使う予定です。

対象商品:
05869263
2021-09-12
用途:
パナのトーチで使用

長く使っているとスパッタ防止オイルが染み込むのか、絶縁体の部分で滑り、だんだんノズルが奥にずれてきます。何回か直していると接合がゆるくなってしまい、ノズルが外れるようになってしまいます。この部分の耐久性がもっと高いとうれしいです。

対象商品:
05869272
2014-05-01
用途:
溶接トーチに
製造業

パナのトーチに普通に使用できます、消耗品ですので、良いかと・・

1人が参考にしています
対象商品:
05869263
2021-10-11
用途:
溶接消耗品
製造業

ノズルは傷みが激しいのでいくらでも必要。このところの非鉄金属の高騰で この先 価格の急騰が?

対象商品:
05869263
2015-11-19
用途:
溶接
株式会社山本製作所 様

もう少し先が細いものがあれば使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05869263
2014-03-12
用途:
溶接

特に問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする