羽根径(Φmm)350外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)479×484×277公称出力(W)(50Hz/60Hz)100/100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)89/121/71/83質量(kg)10.5騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/56/52/50.50電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1720/1800/1400/1280機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0