曜日別特売
JHP22T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77425936

JHP22T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77425936
JHP22T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77425936
JHP22T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77425936
JHP22T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77425936
JHP22T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77425936
JHP22T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77425936

パペルール バインダー用ポケットJHP22T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
規格A4判用
色クリア
内容量1個注文コード77425936品番JHP22T
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

プリント学習が多い学生に便利な、プリント類の保管がしやすいポケット
パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様

寸法(mm)
本文:230×305
色
クリア
規格
A4判用
枚数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする