日本ノート
パペルール バインダー用ポケット
JHP21T
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
B5判用
A4判用
A5判用
B5判用
色
クリア
クリア
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77425979
品番
JHP21T
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
プリント学習が多い学生に便利な、プリント類の保管がしやすいポケット
パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様
寸法(mm)
本文:202×263.5
色
クリア
規格
B5判用
枚数
3