曜日別特売
JHP20T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77426015

JHP20T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77426015
JHP20T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77426015
JHP20T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77426015
JHP20T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77426015
JHP20T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77426015
JHP20T パペルール バインダー用ポケット 日本ノート 77426015

パペルール バインダー用ポケットJHP20T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
規格A5判用
色クリア
内容量1個注文コード77426015品番JHP20T
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

プリント学習が多い学生に便利な、プリント類の保管がしやすいポケット
パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様

寸法(mm)
本文:169×218
色
クリア
規格
A5判用
枚数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする