曜日別特売
EG-50DTC2-V 業務用有圧換気扇 防爆形 給気変更可能 3相200V 三菱電機 77426214

業務用有圧換気扇 防爆形 給気変更可能 3相200V

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
77426214
品番
EG-50DTC2-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥329,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
質量(kg)
26.8
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)142/180
電源
三相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)44/47.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×349
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)4960/5760
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)200/200
羽根径(Φmm)
500
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする