L-2505 ザル リトルウッド 77427485

ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)(約)243
内容量1個注文コード77427485品番L-2505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りなどに
寸法(mm)
(約)D256×W256×H100
質量(g)
(約)243
仕様
網足
適合
使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする