ザル

ザル - リトルウッドザル - リトルウッドザル - リトルウッドザル - リトルウッド
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りなどに
仕様
網足
適合
使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
L-2501 7742740677427406L-2501(約)D132×W132×H52(約)67
オープン
¥859
¥945(税込)
翌々日出荷
L-2505 7742748577427485L-2505(約)D256×W256×H100(約)243
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
L-2503 7742766877427668L-2503(約)D195×W195×H83(約)162
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
L-2504 7742768677427686L-2504(約)D226×W226×H94(約)203
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする