リトルウッド
ザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
(約)162
(約)67
(約)162
(約)203
(約)243
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77427668
品番
L-2503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
調理用具として野菜・果物の水切りや、麺類・具材の湯切りなどに
寸法(mm)
(約)D195×W195×H83
質量(g)
(約)162
仕様
網足
適合
使用金網:平織・Φ0.47×16メッシュ
材質
18-8ステンレス
色
シルバー