曜日別特売
BFS-150SHU2 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 77428786

シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台羽根径(Φmm)250風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1500/1500/1300/1164消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)368/480/306/363注文コード77428786品番BFS-150SHU2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥256,000
羽根径(Φmm)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×1211×590機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)195/294/146/179公称出力(W)(50Hz/60Hz)300/300消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)368/480/306/363質量(kg)30騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49.50/50/45.50/45電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1500/1500/1300/1164ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする