羽根径(Φmm)250ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×911×507機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)215/320/140/175公称出力(W)(50Hz/60Hz)350/350消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)360/440/220/260質量(kg)23.5騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)55/56/49/48.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1500/1500/1200/1110