曜日別特売
VD-10ZLEC13-FPS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機 77430475

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード77430475品番VD-10ZLEC13-FPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600
質量(kg)1.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)7.20/9.30/3.50/3.90電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)19.50/20/13.50/13.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×321×250風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)90/95/55/55羽根径(Φmm)100機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする