三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
77430728
品番
VD-17ZSC13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)21.50/23.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)34.50/33.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×402×330
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)260/250
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77430728
VD-17ZSC13
65106800
VD-17ZSC14
ダクト用換気扇 / 低騒音形
三菱電機
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)