三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
77431473
品番
VD-18ZB13-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)26/29.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)30.50/29.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
243×470×349
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)320/310
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0