三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
77431516
品番
VD-23ZB13-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
7.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/36/38
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43/42/30.50/28.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
232×549×428
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/570/350/330
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0