三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
77431665
品番
VD-15ZLEP13-FPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/22.50/7.50/9.50
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/31/18/18
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×404.50×330
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)210/200/110/110
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0