三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
77432103
品番
VD-23ZLXP13-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥67,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
8.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/28/33
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44.50/43.50/29.50/29.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
278×554×438
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)700/670/350/350
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77432103
VD-23ZLXP13-IN
73468486
VD-23ZLXP14-IN
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)