曜日別特売
VD-23ZLEP13-FPS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機 77432128

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード77432128品番VD-23ZLEP13-FPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥109,000
質量(kg)11.1電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/28/33電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)41.50/40.50/26.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×570×470風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)700/670/350/350羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77432128VD-23ZLEP13-FPS73468520VD-23ZLEP14-FPSVD-23ZLEP13-FPS ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ 三菱電機 73468520ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする