曜日別特売
VD-18Z13 ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機 77432234

ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)180消費電力(W)(50Hz/60Hz)31/35注文コード77432234品番VD-18Z13
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(kg)5.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)31/35電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)36/35.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×444×334風量(m3/h)(50Hz/60Hz)330/325羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする