V-08XPLD4-BE 24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機 77433108

24時間換気機能付パイプ用ファン

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)85風量(m3/h)(50Hz/60Hz)48/53注文コード77433108品番V-08XPLD4-BE
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.10/2.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25/29ダクト径(Φmm)(EA)100.0取付場所居室、トイレ、洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×129風量(m3/h)(50Hz/60Hz)48/53羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 床下換気
建設業・工事業

古い家のリフォームで低い床下の換気に使う予定です。小型で設置場所を選ばないので重宝しそうです。ダクトは塩ビ管用らしいですが、蛇腹のアルミパイプでも使えます。

2025-02-08
用途: 24時間換気

今まで使用していた物が古くなってきた事が原因なのか、音が激しくなってきたので、この製品に交換しました。今までの仕様になかったスイッチが余分に付いていましたが、常時ONで問題なく動作できております。

対象商品 : 77433144
2023-06-01
用途: トイレ臭気用ファンの故障取替
建設業・工事業

工事用なので仕方ないですが、電源コードありなしの表示がほしかった。

6が参考にしています
対象商品 : 77433056
2023-06-16
用途: 倉庫の換気
山内設計室建設業・工事業

配線の切り欠きが欲しかった。糸鋸で切り欠きを作った。
モーターは静かで音は全然しません。
この状態が何年持つか期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする