曜日別特売

24時間換気機能付パイプ用ファン

24時間換気機能付パイプ用ファン - 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン - 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン - 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン - 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン - 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン - 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン - 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン - 三菱電機
(4件のレビュー)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
全12種類を絞り込む
ダクト径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
取付場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77432977V-08PBLD80.5(50Hz/60Hz)4.40/5.10(50Hz/60Hz)27/31.50(EA)100.0居室、トイレ、洗面所
16,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
77433029V-08PLD80.5(50Hz/60Hz)1.70/2(50Hz/60Hz)19/22(EA)100.0居室、トイレ、洗面所
15,100
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
77433038V-08PFLD80.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1.70/2/1.20/1.20(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)19/22/16/16(EA)100.0居室、トイレ、洗面所
15,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
77433047V-08PPFL80.6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3.90/4.70/1.30/1.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)27.50/31.50/19/19(EA)100.0浴室、トイレ、洗面所
17,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
77433056V-08KLD40.5(50Hz/60Hz)1.40/1.50(50Hz/60Hz)19/22(EA)100.0居室、トイレ、洗面所
14,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
77433065V-08KPL40.5(50Hz/60Hz)2.10/2.40(50Hz/60Hz)25/29(EA)100.0居室、トイレ、洗面所
13,800
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
77433074V-08KPLD40.5(50Hz/60Hz)2.10/2.40(50Hz/60Hz)25/29(EA)100.0居室、トイレ、洗面所
14,300
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
77433083V-08XLD40.5(50Hz/60Hz)1.40/1.50(50Hz/60Hz)19/22(EA)100.0居室、トイレ、洗面所
14,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
77433099V-08XPLD40.5(50Hz/60Hz)2.10/2.40(50Hz/60Hz)25/29(EA)100.0居室、トイレ、洗面所
14,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
77433108V-08XPLD4-BE0.5(50Hz/60Hz)2.10/2.40(50Hz/60Hz)25/29(EA)100.0居室、トイレ、洗面所
14,700
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
77433144V-12PLD80.8(50Hz/60Hz)2.70/3.30(50Hz/60Hz)27.50/29(EA)150.0浴室、トイレ、洗面所
17,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
77433153V-12PFL80.9(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3/3.60/1.70/1.80(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)27.50/29/18/18(EA)150.0居室、トイレ、洗面所
19,200
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 床下換気
建設業・工事業

古い家のリフォームで低い床下の換気に使う予定です。小型で設置場所を選ばないので重宝しそうです。ダクトは塩ビ管用らしいですが、蛇腹のアルミパイプでも使えます。

2025-02-08
用途: 24時間換気

今まで使用していた物が古くなってきた事が原因なのか、音が激しくなってきたので、この製品に交換しました。今までの仕様になかったスイッチが余分に付いていましたが、常時ONで問題なく動作できております。

対象商品 : 77433144
2023-06-01
用途: トイレ臭気用ファンの故障取替
建設業・工事業

工事用なので仕方ないですが、電源コードありなしの表示がほしかった。

7が参考にしています
対象商品 : 77433056
2023-06-16
用途: 倉庫の換気
山内設計室建設業・工事業

配線の切り欠きが欲しかった。糸鋸で切り欠きを作った。
モーターは静かで音は全然しません。
この状態が何年持つか期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする