三菱電機
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
羽根径(Φmm)
85
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/85
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2
注文コード
77433345
品番
V-08PXD8-BE
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)19.50/23
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×123
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0