V-08PC8 パイプ用ファン 三菱電機 77433424

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)85風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/90消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.80/2.20注文コード77433424品番V-08PC8
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.80/2.20電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)18/21ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×105風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/90羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする