V-08PWBD4 パイプ用ファン 三菱電機 77433433

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台羽根径(Φmm)85風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30注文コード77433433品番V-08PWBD4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22/25ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×264×130風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77433433V-08PWBD477433327V-08PX8V-08PWBD4 パイプ用ファン 三菱電機 77433327パイプ用ファン三菱電機1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする