三菱電機
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
内容量
1台
羽根径(Φmm)
85
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)100/120
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
注文コード
77433467
品番
V-08PPD8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×120
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0