三菱電機
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
内容量
1台
羽根径(Φmm)
85
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)95/115
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.70/4.50
注文コード
77433476
品番
V-08PPM8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.70/4.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)26.50/30.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×128
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)95/115
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0