曜日別特売
V-08PPRD2 パイプ用ファン / フード一体形ファン 三菱電機 77433519

パイプ用ファン / フード一体形ファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)70/85
内容量1台注文コード77433519品番V-08PPRD2
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/39ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170.50×170×127.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)70/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする