V-12PD8 パイプ用ファン 三菱電機 77433589

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)105風量(m3/h)(50Hz/60Hz)135/145消費電力(W)(50Hz/60Hz)3/3.60注文コード77433589品番V-12PD8
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3/3.60電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/29ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)135/145羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする