三菱電機
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
内容量
1台
羽根径(Φmm)
105
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)145/170
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)5.90/6.50
注文コード
77433598
品番
V-12PPM8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)5.90/6.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×210×122.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)145/170
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0