V-12PPS8 パイプ用ファン 三菱電機 77433607

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
内容量1台羽根径(Φmm)105風量(m3/h)(50Hz/60Hz)145/170消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.60/6.40注文コード77433607品番V-12PPS8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.60/6.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32.50/36ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×126風量(m3/h)(50Hz/60Hz)145/170羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする