V-12PPVS8 パイプ用ファン 三菱電機 77433616

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)105風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/160消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.40注文コード77433616品番V-12PPVS8
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32/36ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×149風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/160羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする