V-12PSD8 パイプ用ファン 三菱電機 77433643

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)105風量(m3/h)(50Hz/60Hz)135/145消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.50注文コード77433643品番V-12PSD8
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)29/31ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×210×128風量(m3/h)(50Hz/60Hz)135/145羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする