V-20PXS5 パイプ用ファン 三菱電機 77433817

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)180風量(m3/h)(50Hz/60Hz)330/330消費電力(W)(50Hz/60Hz)11/13注文コード77433817品番V-20PXS5
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
質量(kg)1.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)11/13電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37/37ダクト径(Φmm)(EA)200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)254×254×160風量(m3/h)(50Hz/60Hz)330/330羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする