V-20PS3 パイプ用ファン 三菱電機 77433826

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)155風量(m3/h)(50Hz/60Hz)250/255消費電力(W)(50Hz/60Hz)8.50/9.50注文コード77433826品番V-20PS3
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)8.50/9.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/39ダクト径(Φmm)(EA)200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)254×254×155.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)250/255羽根径(Φmm)155機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする