三菱電機
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
羽根径(Φmm)
155
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)250/255
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)8.50/9.50
注文コード
77433835
品番
V-20PSD3
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)8.50/9.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)38.50/39
ダクト径(Φmm)
(EA)200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
254×254×155.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)250/255
羽根径(Φmm)
155
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0